THERMOMETRE TIGE/TIRE BOUCHON close
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
THERMOMETRE TIGE/TIRE BOUCHON

EXTECH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article EXTTM40
  • N° de modèle du manufacturier TM40
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1283
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Corkscrew stem thermometer. 4" stainless steel probe. Measures temperature in frozen solids and liquid. Auto power off conserves the battery.

Spécifications techniques

  • Article Thermomètre à tige hélicoïdale
  • Caractéristiques Sonde de 4 po en acier inoxydable, conception en T pour faciliter la prise, arrêt automatique
  • Comprend Batterie SR44, gaine protectrice pour sonde, instructions
  • Plage de température (F) -58 - 302
  • Affichage ACL
  • Source d'alimentation Pile 1,5 V à oxyde d'argent
  • Résolution de température 0,1 Degrees
  • Précision de température +/-1.8 Degrees F/1 Degrees C
  • Plage de température (C) -50 - 150