CORD SET,MALE,STRAIGHT,5 POLE,15 FT close
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
CORD SET,MALE,STRAIGHT,5 POLE,15 FT

BRAD HARRISON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG2EPJ2
  • N° de modèle du manufacturier 2EPJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • Article Cord Set
  • Nb de conducteurs 5
  • Normes UL Listed / CSA Certified
  • Classe NEMA 6P
  • Caractéristiques Highly Reliable Low Resistance Contact Design with Gold over Nickel Plating
  • Intensité max. (A) 4
  • Tension max. (V) 250 VAC/DC
  • Taille de fil 22 AWG
  • Plage de température -4 Degrees F - 221 Degrees F
  • Couleur de gaine Jaune
  • Matériau de gaine PVC
  • Indice IP 67,68
  • Longueur de câble 5m
  • Nb de broches, extrémité 1 5
  • Type de connexion, extrémité 1 Fiche
  • Type de connexion, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 2 Fil nu
  • Genre et type de prise, extrémité 1 Mâle, droite
  • Rainure, extrémité 1 Simple