CORD SET,36 IN,PK 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CORD SET,36 IN,PK 100

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE3RP13
  • N° de modèle du manufacturier 3RP13
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1434
  • Poids à l’expédition 7.2 lb

Spécifications techniques

  • Longueur (po) 36
  • Article Cord Set
  • Quantité par paquet 100
  • Configuration de tête 45 Degrees
  • Tension (V) 115/230