!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
RALLONGE ELECT. TRI-SOURCE 50FT 12/

RALLONGE ELECT. TRI-SOURCE 50FT 12/

POWER FIRST

RALLONGE ELECT. TRI-SOURCE 50FT 12/ close
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
RALLONGE ELECT. TRI-SOURCE 50FT 12/

RALLONGE ELECT. TRI-SOURCE 50FT 12/

POWER FIRST

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article GGE1XUR2
  • N° de modèle du manufacturier 1XUR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.54 lb
Produit de remplacement suggéré
RALLONGE ELECTRIQUE,RONDE,50 PI,12/3

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 100,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Longueur de cordon 50 pi
  • Tension (V) 125
  • Couleur de gaine Jaune avec bande noire
  • D.E. nominal 0,425 po
  • Calibre/nb de conducteurs 12/3
  • Intensité max. (A) 15
  • Nb de sorties 3
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Normes UL, cUL