RALLONGE ELECT. 50 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RALLONGE ELECT. 50 PI

POWER FIRST

Prix en liquidation :
14,21 $ / CHAQUE

Votre prix :
56,83 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE1FD66
  • N° de modèle du manufacturier 1FD66
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 5.1 lb

Informations sur le produit

In/Outdoor Gen.-Purp. Ext. Cord with 3-outlet Connection, Rnd., In/Outdoor yes, Gge/Cond. 14/3, Max. Amps 15, Voltage Rat. 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTW, Jacket Color Orange with Black Stripe, Pwr. Indicator Yes, NEMA Plug Conf. 5-15P, NEMA Conn. (3) 5-15R, No. of Outlets 3, UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 3
  • Couleur de gaine Orange a/bande noire
  • Normes ULC/CUL
  • Voyant d'alimentation Oui
  • D.E. nominal 0,35 po
  • Article Rallonge légère
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Tension (V) 125 V
  • Matériau de gaine PVC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande