!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RALLONGE ELECT,CAL 16,50 PI,RONDE

RALLONGE ELECT,CAL 16,50 PI,RONDE

POWER FIRST

RALLONGE ELECT,CAL 16,50 PI,RONDE close
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
RALLONGE ELECT,CAL 16,50 PI,RONDE

RALLONGE ELECT,CAL 16,50 PI,RONDE

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,88 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP1FD53
  • N° de modèle du manufacturier 1FD53
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 153
  • Poids à l’expédition 3.58 lb

Spécifications techniques

  • Article Rallonge électrique lumineuse
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Intensité max. (A) 13 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Extrémité du cordon Raccord unique
  • Couleur de gaine Orange
  • Désignation commerciale SJTW
  • Température nominale -40 Degrees F à 167 Degrees F
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Puissance max. (W) 1 625 W
  • Normes UL/CUL
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Taille de fil 16 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,32 po
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3