!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RALLONGE ELECTRIQUE,15A,CAL 12/3,50 PI

RALLONGE ELECTRIQUE,15A,CAL 12/3,50 PI

POWER FIRST

RALLONGE ELECTRIQUE,15A,CAL 12/3,50 PI close
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
RALLONGE ELECTRIQUE,15A,CAL 12/3,50 PI

RALLONGE ELECTRIQUE,15A,CAL 12/3,50 PI

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 113,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP4GAC1
  • N° de modèle du manufacturier 4GAC1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 154
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Rallonge électrique lumineuse
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Extrémité du cordon Raccord unique
  • Couleur de gaine Jaune
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Température nominale -58 Degrees F à 194 Degrees F
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Puissance max. (W) 1 875 W
  • Normes UL/CUL
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Taille de fil 12 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,42 po
  • Calibre/nb de conducteurs 12/3