RALLONGE ELECTRIQUE 15 A, 12/3 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RALLONGE ELECTRIQUE 15 A, 12/3

POWER FIRST

Prix Web : 202,61 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE4GAC2
  • N° de modèle du manufacturier 4GAC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 12.8 lb

Informations sur le produit

Extension Cord, Round, Indoor/Outdoor Yes, Gauge/Conductor 12/3, Max. Amps 15, Voltage Rating 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTOW, Jacket Color Yellow, Power Indicator Yes, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Connector 5-15R, Number of Outlets 1, Standards UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 1
  • Couleur de gaine Jaune
  • D.E. nominal 0,421 po
  • Normes UL/cUL
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Intensité max. (A) 15
  • Article Extension Cord
  • Tension (V) 125
  • Longueur de cordon 100 pi

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.