RALLONGE ELECTRIQUE 100 PI close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RALLONGE ELECTRIQUE 100 PI

POWER FIRST

Prix Web : 148,30 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE1FD57
  • N° de modèle du manufacturier 1FD57
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 13.89 lb

Informations sur le produit

In/Outdoor Gen.-purpose Ext. Cord, Rnd., In/Outdoor Yes, Gge/Cond. 12/3, Max. Amps 15, Voltage Rat. 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTW, Jacket Color Yellow with Black Stripe, Pwr. Indicator Yes, NEMA Plug Conf. 5-15P, NEMA Conn. 5-15R, No. of Outlets 1, Std.s UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 1
  • Couleur de gaine Jaune a/bande noire
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Normes ULC/CUL
  • D.E. nominal 0,421 po
  • Article Rallonge légère
  • Longueur de cordon 100 pi
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Tension (V) 125 V
  • Matériau de gaine PVC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.