CORD ADAPTER,LOCKING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CORD ADAPTER,LOCKING

POWER FIRST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE1FD77
  • N° de modèle du manufacturier 1FD77
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Article Locking Cord Adapter
  • Puissance (W) 1 875
  • Normes -
  • Article (rallonges électriques et barres multiprises) Adaptateur de cordon