PAPIER PHOTOCOPIEUSES 8,5X14 200PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PAPIER PHOTOCOPIEUSES 8,5X14 200PQ

RITE IN THE RAIN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RIR8514
  • N° de modèle du manufacturier 8514
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Blanc
  • Article Papier à photocopie
  • Taille de feuille 8-1/2 po x 14 po
  • Luminosité 85
  • Poids de papier Bond, 20 lb