CONVERTIBLE JET PUMP SYSTEM,1HP,115 close
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
CONVERTIBLE JET PUMP SYSTEM,1HP,115

DAYTON

Prix de vente  : 1 045,32 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
1 100,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5UXL3
  • N° de modèle du manufacturier 5UXL3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur (po) 24,1875
  • HP 1
  • Comprend Pompe et réservoir, pompe à jet requise et vendue séparément (voir les accessoires en fonction de l'application)
  • Longueur (po) 29,375
  • Article Système de pompe à jet convertible
  • Arrêt (lb/po²) 75
  • Pression d'entrée max. (lb²/po) 123
  • Réservoir (gal) 17
  • Hauteur d'aspiration (pi) 140
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi, pression de 30/50 lb/po² 11.2/8.3
  • Entrée 1-1/4 po NPT
  • Largeur (po) 15,1875
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Type de joint Mécanique
  • Sortie 1 po NPT
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi, pression de 30/50 lb/po² 17.9/17.8
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi, pression de 30/50 lb/po² 15.3/15.3
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi, pression de 30/50 lb/po² 10/10
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi, pression de 30/50 lb/po² 12.9/12.8
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi, pression de 30/50 lb/po² 20.1/20.1
  • Pression de réservoir (lb/po²) 28
  • Tension (V) 115/230
  • Conformité CSA-US
  • Ampères 20/10,5
  • Pression de boîtier max. (lb/po²) 123