CONVERTIBLE JET PUMP SYS,3/4HP,115/ close
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
CONVERTIBLE JET PUMP SYS,3/4HP,115/

DAYTON

Prix Web : 1 123,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5UXL2
  • N° de modèle du manufacturier 5UXL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur (po) 24,1875
  • HP 3/4
  • Comprend Pompe et réservoir, pompe à jet requise et vendue séparément (voir les accessoires en fonction de l'application)
  • Article Système de pompe à jet convertible
  • Pression d'entrée max. (lb²/po) 123
  • Longueur (po) 29,375
  • Arrêt (lb/po²) 65
  • Eau en Gal/min avec charge de 70 pi, pression de 30/50 lb/po² 8.5/5.5
  • Hauteur d'aspiration (pi) 110
  • Réservoir (gal) 17
  • Largeur (po) 15,1875
  • Entrée 1-1/4 po NPT
  • Sortie 1 po NPT
  • Type de moteur Démarrage par condensateur
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi, pression de 30/50 lb/po² 13.1/12.5
  • Type de joint Mécanique
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi, pression de 30/50 lb/po² 15.2/14.3
  • Eau en Gal/min avec charge de 25 pi, pression de 30/50 lb/po² 8.4/7.8
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi, pression de 30/50 lb/po² 11.1/10.1
  • Eau en Gal/min avec charge de 5 pi, pression de 30/50 lb/po² 17/15.8
  • Pression de boîtier max. (lb/po²) 123
  • Pression de réservoir (lb/po²) 28
  • Ampères 18/9
  • Tension (V) 115/230
  • Conformité CSA-US