images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
CONVERTIBLE JET PUMP,CI,1HP,115/230
- N° article GGM5UXK5
- N° de modèle du manufacturier 5UXK5
- N° de classification normalisée des produits et services 40151511
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 59.4 lb
Spécifications techniques
- HP 1
- Hauteur (po) 8,6875
- Comprend Requires Ejector Sold Separately (see accessories depending on application)
- Article Convertible Jet Pump
- Pression d'entrée max. (lb²/po) 123
- Longueur (po) 16,6875
- Matériau de construction Fonte
- Arrêt (lb/po²) 75
- Largeur (po) 9,8125
- Hauteur d'aspiration (pi) 140
- Eau en Gal/min avec charge de 70 pi, pression de 30/50 lb/po² 11.2/8.3
- Type de moteur Démarrage par condensateur
- Boîtier de moteur Abrité
- Entrée 1-1/4 po NPT
- Sortie 1 po NPT
- Tension (V) 115/230
- Eau en Gal/min avec charge de 10 pi, pression de 30/50 lb/po² 17.9/17.8
- Eau en Gal/min avec charge de 20 pi, pression de 30/50 lb/po² 12.9/12.8
- Réglage de manocontacteur 30 - 50 lb/po²
- Type de joint Mécanique
- Pression de boîtier max. (lb/po²) 123
- Ampères 20/10,5
- Conformité CSA-US
Conformité et restrictions
-
Aucun