!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
STATION CONTROLE, NEMA 1, 2NO

STATION CONTROLE, NEMA 1, 2NO

DAYTON

STATION CONTROLE, NEMA 1, 2NO close
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
STATION CONTROLE, NEMA 1, 2NO

STATION CONTROLE, NEMA 1, 2NO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C789
  • N° de modèle du manufacturier 20C789
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Spécifications techniques

  • Article Station de commande
  • Taille 25 mm
  • Type d'opérateur Commutateur
  • Couleur d'opérateur Noir
  • Couplage mécanique Non
  • Capacité des contacts 1,2 A à 600 VCA, 1,5 A à 480 VCA, 3 A à 240 VCA, 6 A à 120 VCA
  • Indice IP 40
  • Moyeu 1/2 po - 3/4 po
  • Largeur 3,69 po
  • Matériau de tête Plastique
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb d'opérateurs 1
  • Légende Hand/Off/Auto
  • Action Maintenue
  • Forme de contact 2 NO
  • Classe NEMA 1
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/P600
  • Fixation Surface
  • Hauteur 2,19 po
  • Profondeur 2,06 po
  • Matériau de boîtier Couvercle en polyester chargé de verre
  • Normes UL508, CSA C22.2 n Degrees 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, NEMA 50