CONTROL STATION,2 OPERATORS,2NO/NC, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONTROL STATION,2 OPERATORS,2NO/NC,

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE20C799
  • N° de modèle du manufacturier 20C799
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Control station, legend up/down/stop, contact type 2NO,NC and 1NC. NEMA rating 1.

Spécifications techniques

  • Action Rappel/rappel/rappel
  • Profondeur 2,06 po
  • Hauteur 2,19 po
  • Article Boîte de commande
  • Taille 25 mm
  • Nb d'opérateurs 3
  • Largeur 3,69 po
  • Couleur de boîtier Gris
  • Forme de contact 2 NO/NF et 1NF
  • Légende Montée/descente/arrêt
  • Couplage mécanique Non
  • Montage Surface
  • Classe NEMA 1
  • Normes UL508, CSA C22.2 n Degrees 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, NEMA 50
  • Moyeu 1/2 po - 3/4 po
  • Matériau de boîtier Couvercle en polyester chargé de verre
  • Capacité des contacts 1,2 A à 600 VCA, 1,5 A à 480 VCA, 3 A à 240 VCA, 6 A à 120 VCA
  • Matériau de tête Plastique
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/P600
  • Indice IP 40
  • Couleur d'opérateur Noir/noir/rouge
  • Type d'opérateur Push Button/Push Button/Push Button