CONTINUOUS,HINGE,STEEL,3 INX7FT close
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
CONTINUOUS,HINGE,STEEL,3 INX7FT

BATTALION

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH1JEZ8
  • N° de modèle du manufacturier 1JEZ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Hinge
  • Finition Plain Steel
  • Matériau Plain Steel
  • Montage Full Surface
  • Trous Without
  • Type de goupille Non Removable
  • Amplitude articulaire 180 Degrees
  • Diamètre de goupille 0.375"
  • Largeur du battant de porte 3 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,120 po
  • Largeur du battant de cadre 3 po
  • Hauteur hors tout des charnons 2 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,120 po
  • Trous par feuille 0
  • Matériau de goupille Acier
  • Quincaillerie Non incluse