CONTINU,CHARN,ACIER,1-1/16 POX6PI close
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
CONTINU,CHARN,ACIER,1-1/16 POX6PI

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH4PB14
  • N° de modèle du manufacturier 4PB14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Hinge
  • Finition Acier noir
  • Matériau Acier noir
  • Fixation Surface
  • Type de goupille Non amovible
  • Trous Non
  • Diamètre de goupille 3/32 po
  • Amplitude articulaire 180 Degrees
  • Largeur du battant de porte 1-1/16 po
  • Largeur du battant de cadre 1-1/16 po
  • Hauteur hors tout des charnons 1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre 72 po
  • Hauteur du battant de porte 72 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,040 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,040 po
  • Trous par feuille 0
  • Matériau de goupille Acier
  • Orientation Universelle
  • Quincaillerie Non incluse
  • Résistance à la ligature Non