!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONTACTEUR

CONTACTEUR

SQUARE D

CONTACTEUR close
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
CONTACTEUR

CONTACTEUR

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 355,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article SQD8910DPA53V02
  • N° de modèle du manufacturier 8910DPA53V02
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Article Contacteur à usage déterminé
  • Intensité maximale (A), résistance 65
  • Tension de serpentin (V) 120 VCA
  • HP à 1 phase - 240 V 10 hp
  • HP à 3 phases - 480 V 30 hp
  • Hauteur 4,06 po
  • Profondeur 3,67 po
  • Hz 50/60
  • Série Standard
  • Normes CE, CSA, UL
  • Nb de pôles 3
  • Intensité maximale (A), inductance 50
  • HP à 1 phase, 120 V 3 hp
  • HP à 3 phases - 240 V 15 hp
  • HP à 3 phases - 575 V 30 hp
  • Largeur 2,56 po
  • Classe de boîtier NEMA Aucun boîtier
  • Réversible Non
  • Comprend Borne de raccordement rapide