CONTACTEUR TRIPOL DP 24/60-24/50HZ close
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
CONTACTEUR TRIPOL DP 24/60-24/50HZ

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD8910DPA52V14
  • N° de modèle du manufacturier 8910DPA52V14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 24 VCA
  • Profondeur 3,67 po
  • Hauteur 4,06 po
  • Nb de pôles 2
  • HP à 1 phase, 120 V 3
  • Article Contactor
  • Largeur 2.56''
  • Intensité maximale (A), inductance 50
  • Intensité maximale (A), résistance 65
  • Hz 50/60
  • Normes UL,CSA
  • HP à 1 phase - 240 V 10
  • Réversible Non
  • Comprend Quick Connect Terminal
  • Classe de boîtier NEMA No Enclosure