CONTACTOR ,IEC,95A,3P,240VAC,1NO/1N close
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
CONTACTOR ,IEC,95A,3P,240VAC,1NO/1N

DAYTON

Prix Web : 352,83 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EAX8
  • N° de modèle du manufacturier 6EAX8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1311
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Contactor, IEC, Full Load Amps-Inductive 95, Full Load Amps-Resistive 125, Number of Poles 3, Coil Volts 240VAC, 50/60 Hz, Non Reversing, Enclosure Type Open, Auxiliary Contact Form 1NO/1NC, Height 5, Width 3.34, Depth 4.96, Standards UL, CSA

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 240 VCA
  • Hauteur 3,34 po
  • Profondeur 4,96 po
  • HP à 1 phase, 120 V 7-1/2
  • HP à 3 phases - 208 V 20
  • Nb de pôles 3
  • Article Contactor
  • Largeur 3,34 po
  • HP à 3 phases - 575 V 60
  • HP à 3 phases - 480 V 60
  • Normes UL, CSA, IEC
  • Intensité maximale (A), inductance 95
  • Intensité maximale (A), résistance 125
  • Hz 50/60
  • Configuration des contacts auxiliaires 1NO/1NC
  • HP à 1 phase - 240 V 15
  • HP à 3 phases - 240 V 25
  • Réversible Non
  • Classe de boîtier NEMA No Enclosure