images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Tension de serpentin (V) 240 VCA
- Profondeur 4,6 po
- Hauteur 2,95 po
- HP à 1 phase, 120 V 3
- HP à 3 phases - 208 V 15
- HP à 3 phases - 480 V 40
- HP à 3 phases - 575 V 40
- Largeur 2,95 po
- Nb de pôles 3
- Intensité maximale (A), inductance 50
- Article Contactor
- Intensité maximale (A), résistance 80
- Hz 50/60
- Normes UL, CSA, IEC
- Configuration des contacts auxiliaires 1NO/1NC
- HP à 1 phase - 240 V 7-1/2
- HP à 3 phases - 240 V 15
- Réversible Non
- Classe de boîtier NEMA No Enclosure
Conformité et restrictions
-
Aucun