CONTACTOR ,IEC,25A,3P,120VAC,1NO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CONTACTOR ,IEC,25A,3P,120VAC,1NO

DAYTON

Prix Web : 184,18 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGE6EAX4
  • N° de modèle du manufacturier 6EAX4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1311
  • Poids à l’expédition 2.65 lb

Informations sur le produit

Contactor, IEC, Full Load Amps-Inductive 25, Full Load Amps-Resistive 40, Number of Poles 3, Coil Volts 120VAC, 50/60 Hz, Reversing, Enclosure Type Open, Auxiliary Contact Form 1NO,Height 3.3, Width 5, Depth 3.75, Standards IEC, UL

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 120 VCA
  • Hauteur 5 po
  • Profondeur 3,75 po
  • HP à 1 phase, 120 V 2
  • HP à 3 phases - 208 V 5
  • HP à 3 phases - 480 V 15
  • HP à 3 phases - 575 V 20
  • Largeur 5 po
  • Intensité maximale (A), résistance 40
  • Nb de pôles 3
  • Article Contactor
  • Intensité maximale (A), inductance 25
  • Hz 50/60
  • Normes IEC, UL
  • Configuration des contacts auxiliaires 1NO
  • HP à 1 phase - 240 V 3
  • HP à 3 phases - 240 V 7-1/2
  • Réversible Oui
  • Classe de boîtier NEMA No Enclosure

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.