CONTACTOR,DP,32A,2P,110-120VAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONTACTOR,DP,32A,2P,110-120VAC

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6GNR7
  • N° de modèle du manufacturier 6GNR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1308
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Contactor, Definite Purpose, Number of Poles 2, Coil Volts 110-120VAC, Hz 50/60, Full Load Amps-Inductive 32, Full Load Amps-Resistive 40, Enclosure Type Open, 2, 3, Standards GB14048.4, IEC60947-4-1, UL522

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 120 VAC
  • Profondeur 3,19 po
  • Hauteur 2,32 po
  • HP à 1 phase, 120 V 2
  • Nb de pôles 2
  • Article Contactor
  • Intensité maximale (A), résistance 40
  • Largeur 1,97 po
  • Intensité maximale (A), inductance 32
  • Normes GB14048.4, IEC60947-4-1, UL522
  • Hz 50/60
  • HP à 1 phase - 240 V 3
  • Réversible Non
  • Classe de boîtier NEMA No Enclosure