TUBE CONTACT VELOCITY 030 10/PK close
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
TUBE CONTACT VELOCITY 030 10/PK

TWECO

Prix Web : 24,63 $ / PAQUET
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
  • N° article TWCVTS30
  • N° de modèle du manufacturier 11101309
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271711
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Velocity Series. Small Style. Up to 250 A, tip inside diameter 0.030 in. For use with Fusion MIG Guns.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Pistolets MIG Fusion
  • Article Tube contact
  • Série Velocity
  • Taille Jusqu'à 250 A
  • Style P
  • D.I. d'extrémité (po) 0.030"
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Piste conductrice en cuivre massif avec moins de branchements, superficie de contact électrique optimisée, installation optimisée de conduit grâce à la doublure centrée, moins de pièces consommables à remplacer- faibles coûts de propriété, extrémités Velocity(TM) faciles à remplacer - aucun filetage requis, aucun outils requis,conseils peut être pivoté pour optimiser la vie nécessitant moins de changements, la performance de soudage supérieure d'un lisse, stable arc