CONTACT BLOCK,10 A,NO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CONTACT BLOCK,10 A,NO

DAYTON

Prix Web : 10,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C816
  • N° de modèle du manufacturier 20C816
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

22 mm black pendent contact block, contact form 1NO, 10 Amp, 600 VAC/DC. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Couleur Noir
  • À utiliser avec 20C813
  • Article Bloc de contact
  • Taille 22 mm
  • Forme de contact NO
  • Normes UL/CSA/CE
  • Capacité des contacts A600/Q600
  • Raccordement des bornes Screw
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Action Rappel
  • Application Pendent Station