CONSTRUCTION RECESSED HOUSING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

CONSTRUCTION RECESSED HOUSING

LUMAPRO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE10F244
  • N° de modèle du manufacturier 10F244
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1168
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Informations sur le produit

Recessed Lighting Housing, New Construction, Non-IC Insulation Type, 5 In. Incandescent, 75 Max. Wattage, Number of Lamps 1, BR30,PAR30 Lamp Type, Suggested Lamp Item No. 1K401, 120 Voltage, Steel and Aluminum Housing Material, Standards UL/CuL

Spécifications techniques

  • Article Recessed Lighting Housing
  • Nb de lampes 1
  • Matériau de boîtier Acier, aluminium
  • Description/caractéristiques spéciales Incandescent 5 po
  • n° d'article de lampe suggérée 1K401
  • Normes UL/cUL