CONSTRUCTION REAMER,HEX NUT SHANK,7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONSTRUCTION REAMER,HEX NUT SHANK,7

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW12G362
  • N° de modèle du manufacturier 12G362
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • Article Construction Reamer
  • Finition Black Oxide
  • Matériau HSS M2
  • Équivalent décimal 1.1875"
  • Nb de goujures 5
  • Taille 1-3/16"
  • Taille de tige 1-13/16"
  • Diamètre au gros bout 1-3/16"
  • Longueur hors tout 7"
  • Type de tige Hex Nut with Safety Magnet
  • Direction de coupe Right Hand
  • Type de dimension Impériale (po)
  • Longueur de goujure 5"
  • Chanfrein 60 deg.
  • Direction de la spirale À gauche
  • Type de goujure Spirale