Article abandonné pouvant être remplacé
CONNECTEUR MALE DROIT M8XR1/8 close
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
CONNECTEUR MALE DROIT M8XR1/8

PARKER

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article DYE3175-08-10
  • N° de modèle du manufacturier 3175-08-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
PIQUAGE MALE CONIQUE LF 3000

Prix Web : 10,00 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Article Male Connector
  • Connexion BSPT x tube
  • Matériau de construction Nylon chargé de verre, laiton nickelé
  • Plage de température -4 - 175 Degrees F
  • Taille hexagonale 13 mm
  • Pression max. (lb/po²) 290
  • Taille de tuyau 1/8 po
  • Taille de tube 8 mm
  • Sous-catégorie Connecteurs