CONNECTOR,SPLIT BOLT close
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
CONNECTOR,SPLIT BOLT

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6CYZ4
  • N° de modèle du manufacturier 6CYZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1382
  • Poids à l’expédition 0.73 lb

Spécifications techniques

  • Taille de conducteur dérivé min. avec 1 conducteur principal max. (AWG) 2/0 toronné
  • Article Split Bolt Connector
  • Plage de fil avec course/dérivation égale (AWG) 500 kcmil à 300 kcmil
  • Matériau de barre de pression Cuivre
  • Normes Homologation UL
  • Matériau Alliage de cuivre
  • Style de tête Carrée
  • Connecte Copper to Copper Wire