CONNECTOR,FLEX CONDUIT,STRAIGHT,1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CONNECTOR,FLEX CONDUIT,STRAIGHT,1/2

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGV5
  • N° de modèle du manufacturier 5UGV5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 1342
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Flexible Metal Conduit (Steel) and Reduced Wall Flexible Conduit (Steel)
  • Normes UL, CSA
  • Type d'isolation Polypropylène
  • Description/caractéristiques spéciales Squeeze Clamp
  • Article Flexible Metal Conduit Fitting
  • Isolation Oui
  • Matériau Die Cast Zinc
  • Taille NPT 1/2"
  • Taille de conduit 1/2"
  • Taille de débouchure 0.94"
  • Fitting Sub-Category Connecteurs droits
  • Ouverture de câble max. 0,720 po
  • Ouverture de câble min. 0,697 po