CONNECTOR,FLEX CONDUIT,90 DEG,1 1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CONNECTOR,FLEX CONDUIT,90 DEG,1 1/2

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 22,50 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5UGX2
  • N° de modèle du manufacturier 5UGX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 1342
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Flexible Metal Conduit Fitting
  • Normes UL, CSA
  • Description/caractéristiques spéciales Squeeze Clamp
  • Isolation Oui
  • Ouverture de câble min. 1,490 po
  • Ouverture de câble max. 1,530 po
  • Raccordement du boîtier 1-1/2 po MNPT
  • Utiliser avec - câble de construction méttallique AC, MC, Conduit flexible
  • Matériel - connecteur de câble Zinc molué sous pression
  • Style - connecteur 90 Degrees
  • Taille de l'opération - Connecteur de câble de construction méttallique 1-1/2po