CONNECTING LINK,3/8 IN,2650 LB,GR 3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONNECTING LINK,3/8 IN,2650 LB,GR 3

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM1DJR2
  • N° de modèle du manufacturier 1DJR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecting Link
  • Finition Naturelle
  • Matériau Acier forgé
  • Classe/qualité 30
  • Taille standard 3/8 po
  • Normes NACM
  • Charge d'utilisation 2 650 lb