!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CINTREUSE TUY RIGIDE,3/4 TME,1/2

CINTREUSE TUY RIGIDE,3/4 TME,1/2

KLEIN TOOLS

CINTREUSE TUY RIGIDE,3/4 TME,1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CINTREUSE TUY RIGIDE,3/4 TME,1/2

CINTREUSE TUY RIGIDE,3/4 TME,1/2

KLEIN TOOLS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG4VDH7
  • N° de modèle du manufacturier 56207
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Cintreuse
  • Taille TEM 3/4 po
  • Rayon de courbure d'axe 5 po
  • Longueur de manche/poignée 38 po
  • Marques Symboles de référence coulés dans la fonte, échelles des degrés et des multiplicateurs
  • Application Pour effectuer des raboutages, des coudes dos à dos et des coudes en Z.
  • Comprend Tête de cintreuse et poignée
  • Type Manche inclus
  • Taille de conduit rigide/IMC 1/2 po
  • Diamètre de manche/poignée 3/4 po
  • Construction Métal matricé
  • Pédale Pédale large, rainures à angle
  • À utiliser avec No du fabricant 51427

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande