CONDUIT 5/64PO-2.0MM 25PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONDUIT 5/64PO-2.0MM 25PI

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC4456425
  • No de modèle du manufacturier 14401125
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Informations sur le produit

Tweco(R) Velocity(TM) universal conduit liner. Series 44, Size 25 ft, wire size 5/64 in. For use with all competitive guns when an adapter is added.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Taille du fil métallique MIG 5/64 po (2,0mm)
  • Article Doublure de conduit
  • Taille de fil (po) 5/64
  • Taille 25 pi
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Série 44
  • Caractéristiques Fil à ressort zingué afin de limiter la corrosion sur la surface métallique, doublure de conduit universelle Tweco est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, chaque fil de la doublure de conduit est équipé d'un guide-fil ondulé universel commun à tous les marques de pistolets MIG, attaché au fil de guidage est un adaptateur, utilisez différents adaptateur pour différent tasse pistolet marques, doublure vient déjà attaché avec deux fois l'adaptateur, des économies de coûts, les clients peuvent stock deux fois universel doublure de tuyau pour ce fil ajuster la taille tous major MIG marques des pistolet, réduire les stocks porter coûts avec pistolet MIG doublure de tuyau, enregistrer l'espace d'étagère de stockage seul deux fois universel doublure de tuyau pour chaque taille de fil, réduit la complexité, simplifiez offre de produits en réduisant le nombre de références, de soudure magasins peut améliorer la productivité en consolidant doublure de tuyau à une marque deux fois.
  • Matériau Fil métallique à ressort galvanisé Mo
  • Plage d'intensité (A) Jusqu'à 450A
  • Type 25 pi