CONDUIT 1/16PO-1.6MM 15PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONDUIT 1/16PO-1.6MM 15PI

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC4411615
  • N° de modèle du manufacturier 14401113
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Tweco(R) Velocity(TM) universal conduit liner. Series 44, size 15 ft, wire size 1/16 in. For use with all competitive guns when an adapter is added.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Tous les pistolets performants lorsque l'adaptateur est attaché
  • Article Doublure de conduit
  • Taille 15 pi
  • Taille de fil (po) 1/16
  • Série 42
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Type 15 ft.