CONDUIT 1/16PO-1.6MM 15PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONDUIT 1/16PO-1.6MM 15PI

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC4211615
  • N° de modèle du manufacturier 14201124
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Tweco(R) Velocity(TM) universal conduit liner. Series 42, size 15 ft, wire size 1/16 in. For use with all competitive guns when an adapter is added.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Taille du fil métallique MIG 1/16 po (1,6 mm)
  • Taille de fil (po) 1/16
  • Article Doublure de conduit
  • Série 42
  • Taille 15 pi
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Fil à ressort zingué afin de limiter la corrosion sur la surface métallique, doublure de conduit universelle Tweco est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, chaque fil de la doublure de conduit est équipé d'un guide-fil ondulé universel commun à tous les marques de pistolets MIG, attaché au fil de guidage est un adaptateur, utilisez différents adaptateur pour différent tasse pistolet marques, doublure vient déjà attaché avec deux fois l'adaptateur, des économies de coûts, les clients peuvent stock deux fois universel doublure de tuyau pour ce fil ajuster la taille tous major MIG marques des pistolet, réduire les stocks porter coûts avec pistolet MIG doublure de tuyau, enregistrer l'espace d'étagère de stockage seul deux fois universel doublure de tuyau pour chaque taille de fil, réduit la complexité, simplifiez offre de produits en réduisant le nombre de références, de soudure magasins peut améliorer la productivité en consolidant doublure de tuyau à une marque deux fois.
  • Matériau Fil métallique à ressort zingué Mo
  • Plage d'intensité (A) Jusqu'à 400A