CONDUIT .040-.045PO/1.0-1.2MM 25PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

CONDUIT .040-.045PO/1.0-1.2MM 25PI

TWECO

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TWC42404525
  • No de modèle du manufacturier 14201125
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Tweco(R) Velocity(TM) universal conduit liner. Series 42, Size 25 ft, wire size 0.040 - 0.045 in, for use with all competitive guns when an adapter is added.

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Taille du fil métallique MIG 0,040 po-0,045 po (1,0mm-1,2 mm)
  • Article Doublure de conduit universelle
  • Taille 25 pi
  • Taille de fil (po) 0,040 - 0,045
  • Série 42
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Fil à ressort zingué afin de limiter la corrosion sur la surface métallique, doublure de conduit universelle Tweco est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, chaque fil de la doublure de conduit est équipé d'un guide-fil ondulé universel commun à tous les marques de pistolets MIG, attaché au fil de guidage est un adaptateur, utilisez différents adaptateur pour différent tasse pistolet marques, doublure vient déjà attaché avec deux fois l'adaptateur, des économies de coûts, les clients peuvent stock deux fois universel doublure de tuyau pour ce fil ajuster la taille tous major MIG marques des pistolet, réduire les stocks porter coûts avec pistolet MIG doublure de tuyau, enregistrer l'espace d'étagère de stockage seul deux fois universel doublure de tuyau pour chaque taille de fil, réduit la complexité, simplifiez offre de produits en réduisant le nombre de références, de soudure magasins peut améliorer la productivité en consolidant doublure de tuyau à une marque deux fois.
  • Matériau Fil métallique à ressort zingué Mo
  • Type 25 pi