CONDENSATE PUMP,HIGH FLOW,1/50 HP,1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

CONDENSATE PUMP,HIGH FLOW,1/50 HP,1

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGM2HXZ5
  • No de modèle du manufacturier 2HXZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.92 lb

Spécifications techniques

  • Eau en Gal/min avec charge de 12 pi 42
  • Eau en Gal/h avec charge de 1 pi 125
  • Eau en Gal/min avec charge de 15 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi -
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi -
  • Comprend Check Valve, Thermal Overload Protector, 6 ft. Power Cord
  • Eau en Gal/min avec charge de 9 pi 75
  • Eau en Gal/h avec charge de 5 pi 105
  • Article Condensate Pump
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Matériau du flotteur -
  • Ampères 0,9
  • Puissance (W) 55
  • Normes -
  • Hauteur 4"
  • Longueur 8-13/32"
  • Largeur 3-7/64"
  • Longueur de cordon 6 ft.
  • Pression max. 4.7 PSI