TIRE-FOND POUR INSTALLATION BETON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

TIRE-FOND POUR INSTALLATION BETON

POST GUARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article POSENC91500
  • N° de modèle du manufacturier ENC91500
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161608
  • PAGE DU CATALOGUE # 1979
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Length 6 In., Width 1/2 In., Colour Silver.

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Article Tire-fond
  • Longueur 6 po
  • Largeur 1/2 po