POMPE COMPRESSEUR/VACUUM close
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
POMPE COMPRESSEUR/VACUUM

GAST

Prix Web : 1 428,01 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5KA95
  • N° de modèle du manufacturier 5KA95
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • Air libre en pi³/min à 20 lb/po² 4.8
  • Finition Gray
  • Air libre en pi³/min à 40 lb/po² 4.2
  • Air libre en pi³/min à 50 lb/po² 4
  • HP 3/4
  • Intensité maximale (A) 16,0/8,0
  • Hz 60
  • Pression max. (lb/po²), cont./int. 50/50
  • Article Compressor/Vacuum Pump
  • Type de moteur Capacitor Start
  • Régime (tr/min) 1 725
  • Air libre en pi³/min à 0 lb/po² 5.40
  • Tension (V) 115/230
  • Application Industrial
  • Nb de vérins 2
  • Plage de température 32 Degrees to 104 Degrees F
  • Protection thermique Automatic
  • Phases 1
  • Vanne Acier inoxydable
  • Matériau de bouteille Cast Iron
  • Conception Rocking Piston
  • Longueur hors tout 14-1/2 po
  • Hauteur hors tout 8-7/8"
  • Largeur hors tout 12-1/4 po
  • Niveau sonore nominal 75 dBA
  • Normes UR, CUR
  • Aspiration max. 27,5 po de mercure
  • Taille de sortie 1/4" NPT
  • Type de lubrification Oil-Less
  • Air libre en pi³/min avec pression de 0 po de mercure 5,40
  • Air libre en pi³/min avec pression de 10 po de mercure 1,50
  • Taille d'entrée 1/4" NPT
  • Air libre en pi³/min avec pression de 20 po de mercure 0.6