POMPE COMPRESSEUR DIAP 120V 1.13CFM close
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
POMPE COMPRESSEUR DIAP 120V 1.13CFM

GAST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3HDH4
  • N° de modèle du manufacturier 3HDH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 0,4
  • Article Compressor Pump
  • Pression max. (lb/po²), cont./int. 4.5/4.5
  • Hz 60
  • Tension (V) 120
  • Air libre en pi³/min à 0 lb/po² 1.13
  • Cordon d'alimentation Yes