COSSE COMPRESS 8 AWG CODE COUL BLEU close
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
COSSE COMPRESS 8 AWG CODE COUL BLEU

TYRAP

Prix Web : 2,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1XPZ5
  • N° de modèle du manufacturier 1XPZ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Code de matrice 24
  • Code de couleur Blue
  • Article Compression Lug
  • Normes UL/CSA
  • Longueur 1,63 po
  • Matériau Aluminum
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Largeur 0.60"
  • Construction Wrought Aluminum
  • Longueur de corps Long
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Taille de câble 8 AWG
  • Trou de regard Non
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,440 po
  • Style de languette Standard