COSSE COMPRESS 1/0 AWG CODE TAN close
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
COSSE COMPRESS 1/0 AWG CODE TAN

TYRAP

Prix Web : 5,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1XRA4
  • N° de modèle du manufacturier 1XRA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Tan
  • Code de matrice 50
  • Normes UL/CSA
  • Matériau Aluminum
  • Largeur 0.88"
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,36 po
  • Construction Wrought Aluminum
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Trou de regard Non
  • Taille de câble 1/0
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de corps Long
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,340 po
  • Style de languette Standard