images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
COMPRESS SPRING STOCK,12 IN L,PK 3
- N° article WWG1NBX1
- N° de modèle du manufacturier 1NBX1
- N° de classification normalisée des produits et services 31161904
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.14 lb
Spécifications techniques
- Diamètre extérieur 0,380 po
- Article Compression Spring
- Finition Pregalvanized
- Matériau High Carbon Steel
- Diamètre de fil 0.048"
- Type Cut to Length
- Longueur hors tout 12 po
- Type d'extrémité Open
- Type de fil Round
- Rencontre/dépasse ASTM A227
- Nb de serpentins par po 7
- Constante 199.0
Conformité et restrictions
-
Aucun