RESSORT COMPRESS 7/8X0.063 PO close
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
RESSORT COMPRESS 7/8X0.063 PO

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 6,25 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
7,82 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1NCL4
  • N° de modèle du manufacturier 1NCL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Matériau 302 Stainless Steel
  • Finition Plain
  • Article Compression Spring
  • Diamètre extérieur 0,480 po
  • Type Precision
  • Type d'extrémité Closed and Ground
  • Diamètre de fil 0.063"
  • Charge (lb) 18.95
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Type de fil Round
  • Rencontre/dépasse ASTM A313
  • Déviation avec charge 0.35"
  • Longueur comprimée 0.457"
  • Raideur 54.15 lb./in.