RESSORT COMPRESS 7/8X0.032 PO close
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
RESSORT COMPRESS 7/8X0.032 PO

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 4,43 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
5,91 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1NCB5
  • N° de modèle du manufacturier 1NCB5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Matériau High Carbon Steel Music Wire
  • Article Compression Spring
  • Type Precision
  • Diamètre extérieur 0,360 po
  • Finition Plain
  • Diamètre de fil 0.032"
  • Charge (lb) 4.6
  • Type d'extrémité Closed and Ground
  • Rencontre/dépasse ASTM A228
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Type de fil Round
  • Longueur comprimée 0.209"
  • Déviation avec charge 0.46"
  • Raideur 10 lb./in.