RESSORT COMPRESS 1/2X0.032 PO close
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
RESSORT COMPRESS 1/2X0.032 PO

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 5,80 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
7,25 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1NCG9
  • N° de modèle du manufacturier 1NCG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Type Precision
  • Diamètre extérieur 0,360 po
  • Finition Plain
  • Matériau 302 Stainless Steel
  • Article Compression Spring
  • Diamètre de fil 0.032"
  • Charge (lb) 3.75
  • Type d'extrémité Closed and Ground
  • Déviation avec charge 0.25"
  • Rencontre/dépasse ASTM A313
  • Longueur hors tout 1/2 po
  • Type de fil Round
  • Longueur comprimée 0.145"
  • Raideur 14.99 lb./in.