MANOVACUOMET,3 1/2PO,VIDE A 30PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MANOVACUOMET,3 1/2PO,VIDE A 30PSI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 17,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF4FMF9
  • N° de modèle du manufacturier 4FMF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • Article Compound Gauge
  • Position de connexion Arrière
  • Couleur de boîtier Noir
  • Taille de connexion 1/4 po NPT
  • Plage 30" Hg Vac to 30 psi, -100 to 200 kPa
  • Plage de température de service -40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Plus petite graduation 2" Hg, 1 psi
  • Taille nominale du cadran de manomètre 3-1/2 po
  • Précision des manomètres +/-3-2-3 %
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Plastique
  • Matériau du capteur de manomètre Bronze
  • Plage primaire du manomètre -30 - 0 - 30
  • Unités de la plage primaire du manomètre po de mercure/lb/po²
  • Plage secondaire du manomètre -100 à 0 à 200
  • Unités de la plage secondaire du manomètre kPa/kPa
  • Matériau de la lentille du manomètre Acrylique
  • Matériau de base de la lentille du manomètre Plastique
  • Matériau de base de la douille du manomètre Laiton
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Laiton/bronze
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Matériau de base du capteur du manomètre Bronze
  • Matériau de la douille du manomètre Laiton
  • Application du manomètre Essais
  • Plus petite graduation de la plage primaire du manomètre 2/1
  • Type de connexion du manomètre MNPT
  • Position de la connexion du manomètre Dos, centre
  • Matériau du boîtier de manomètre Plastique ABS
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Type de manomètre/vacuomètre Manovacuomètre
  • Remplissage de liquide Non
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Manomètre fixable sur panneau Non