COUDE CORPS COMPOSITE close
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
COUDE CORPS COMPOSITE

LEGRIS

Prix Web : 9,20 $ / CHAQUE
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
  • N° article LGR31095320
  • N° de modèle du manufacturier 31095320
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord coude
  • Plage de température -4 Degrees F - 175 Degrees F
  • Taille de tuyau 10-32
  • Taille de tube 1/8 po
  • Normes ISO 14743, DI: 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)
  • Couleur Black
  • Matériau du corps Glass Filled Nylon and Nickel Plated Brass
  • Pression max. 290 lb/po²
  • Type de connexion Tube x UNF
  • Matériau de base Combinaison plastique/métal
  • Sous-catégorie de raccord Coudes